Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fotókapcsoló lézeres 12-24VDC 60m érz. PNP IP67 GT95496 - 323151

MásolásMásolás
OMRON - Fotókapcsoló lézeres 12-24VDC 60m érz. PNP IP67 GT95496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egyutas rendszer szállításának összessége - adó és vevő

  • Nyílásszög - 3 °

  • Kiesés előrejelzése - Nem

  • Időfunkcióval - Nem

  • Névleges kapcsolási távolság - 60000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648678872

Sonepar cikkszám

GT95496

Gyártói cikkszám

323151

Gyártói típuskód

E3Z-LT81 2M

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Nyílásszög:

3 °

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Névleges kapcsolási távolság:

60000 mm

Max. kapcsolási távolság:

60000 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor szélessége:

10.8 mm

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Szenzor magassága:

32.2 mm

Szenzor hossza:

20 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Min. reflektortávolság:

-8888 mm

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Reakcióidő:

1 ms

Védőmező hatótávolsága:

60 m

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

-8888 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

1-es osztály

Szenzor hullámhossza:

655 nm

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

AWG-szám:

25

Kábelköpeny anyaga:

PVC

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség:

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; OMRON ; Fotókapcsoló lézeres 12-24VDC 60m érz. PNP