Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Frekvenciaváltó 0,55kW 3A 240VAC 50/60Hz 1f betáp IP20 SN010935 - 246648

MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 0,55kW 3A 240VAC 50/60Hz 1f betáp IP20 SN010935

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Kimeneti fázisok száma - 3

  • Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648550628

Sonepar cikkszám

SN010935

Gyártói cikkszám

246648

Gyártói típuskód

JZAB0P4BAA

Tápfeszültség:

200-240 V

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Bemeneti fázis száma:

1

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Max. kimeneti feszültség:

240 V

Névleges kimenő áram I2N:

3.5 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.4 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

0.01 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

0.5 %

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

1

Digitális kimenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

5

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

128 mm

Szélesség:

68 mm

Mélység:

118 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; Frekvenciaváltó 0,55kW 3A 240VAC 50/60Hz 1f betáp