Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Frekvenciaváltó 0,75kW 200VAC 1f betáp IP20 GT78301 - MX2-AB007-E

MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 0,75kW 200VAC 1f betáp IP20 GT78301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 5 A

  • Analóg kimenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648636872

Sonepar cikkszám

GT78301

Gyártói cikkszám

MX2-AB007-E

Gyártói típuskód

MX2-AB007-E

Tápfeszültség:

200-240 V

Bemeneti fázis száma:

1

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

5 A

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

7

Védettség:

IP20

Magasság:

128 mm

Szélesség:

108 mm

Mélység:

170.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 0,75kW 200VAC 1f betáp