Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Frekvenciaváltó 1,1kW 380-460V 50/60Hz 3f betáp IP20 GT13820 - CIMR-J7AZ40P70

MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 1,1kW 380-460V 50/60Hz 3f betáp IP20 GT13820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-460 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 0.1 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 3.4 A

  • Védettség - IP20

  • Bemeneti fázis száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648004312

Sonepar cikkszám

GT13820

Gyártói cikkszám

CIMR-J7AZ40P70

Gyártói típuskód

CIMR-J7AZ40P70

Tápfeszültség:

380-460 V

Max. kimeneti frekvencia:

0.1 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

3.4 A

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

0 V

Mélység:

129 mm

Magasság:

128 mm

Szélesség:

108 mm

PC-csatlakozással:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 1,1kW 380-460V 50/60Hz 3f betáp