OMRON - Frekvenciaváltó 1,5kW 200VAC 1f betáp IP20 GT78302 - MX2-AB015-E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 200-240 V
Bemeneti fázis száma - 1
Max. kimeneti frekvencia - 400 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 8 A
Analóg kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648636889
Sonepar cikkszám
GT78302
Gyártói cikkszám
MX2-AB015-E
Gyártói típuskód
MX2-AB015-E
Tápfeszültség:
200-240 V
Bemeneti fázis száma:
1
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
8 A
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
7
Védettség:
IP20
Magasság:
128 mm
Szélesség:
108 mm
Mélység:
170.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 1,5kW 200VAC 1f betáp