Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőellanállás Pt100 L100O6 L=100MM D=6MM OMRON SN000738 - 374410

MásolásMásolás
OMRON - Hőellanállás Pt100 L100O6 L=100MM D=6MM OMRON SN000738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozókábel hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000738

Gyártói cikkszám

374410

Gyártói típuskód

E52-ETJ6-100-2-A

Csatlakozókábel hossza:

2 m

Hőellanállás Pt100 L100O6 L=100MM D=6MM OMRON