Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Hőellanállás Pt100 L50O6 L=50MM D=6MM OMRON 2m SN009948 - 374645

MásolásMásolás
OMRON - Hőellanállás Pt100 L50O6 L=50MM D=6MM OMRON 2m SN009948

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - 0-400 °C

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szonda hossza - 50 mm

  • Csatlakozókábel hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648955607

Sonepar cikkszám

SN009948

Gyártói cikkszám

374645

Gyártói típuskód

E52-ELP6-50-2-A

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

0-400 °C

Anyag:

rozsdamentes acél

Szonda hossza:

50 mm

Csatlakozókábel hossza:

2 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőellanállás Pt100 L50O6 L=50MM D=6MM OMRON 2m