Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőellenállás Pt100 L50O4 L=50MMD=4MM OMRON 2m SN087050 - 374422

MásolásMásolás
OMRON - Hőellenállás Pt100 L50O4 L=50MMD=4MM OMRON 2m SN087050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - 0-400 °C

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szonda hossza - 50 mm

  • Csatlakozókábel hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087050

Gyártói cikkszám

374422

Gyártói típuskód

E52-ELP4-50-2-A

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

0-400 °C

Anyag:

rozsdamentes acél

Szonda hossza:

50 mm

Csatlakozókábel hossza:

2 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőellenállás Pt100 L50O4 L=50MMD=4MM OMRON 2m