OMRON - Időrelé multifunkc 24-240AC/DCmoduláris GT61084 - 352009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Időtartomány - 0.1-4320000 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583002234
Sonepar cikkszám
GT61084
Gyártói cikkszám
352009
Gyártói típuskód
H3DK-M2 AC/DC24-240
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Időtartomány:
0.1-4320000 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-240 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Szélesség:
100 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
79 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
22.5 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem