Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé multifunkc 24-48VAC/DC 0,05s-300h 8lá OMI SN125075 - 667957

MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkc 24-48VAC/DC 0,05s-300h 8lá OMI SN125075

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-1080000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125075

Gyártói cikkszám

667957

Gyártói típuskód

H3CR-A8E 24-48VAC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-1080000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-48 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-48 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Szélesség:

48 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

68 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

48 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Igen

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Időrelé multifunkc 24-48VAC/DC 0,05s-300h 8lá OMI