Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé multifunkc 250V/AC/DC 0,01s-9999h előlapr SN090806 - 668585

MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkc 250V/AC/DC 0,01s-9999h előlapr SN090806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.1-35996400 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090806

Gyártói cikkszám

668585

Gyártói típuskód

H5CX-A-N

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.1-35996400 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

48 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

98.5 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

58 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Igen

Időrelé multifunkc 250V/AC/DC 0,01s-9999h előlapr