Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé ütemadó 24-230AC/24-48DC (0,1s...120h) moduláris GT71691 - 670935

MásolásMásolás
OMRON - Időrelé ütemadó 24-230AC/24-48DC (0,1s...120h) moduláris GT71691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0-43200 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648013482

Sonepar cikkszám

GT71691

Gyártói cikkszám

670935

Gyártói típuskód

H3DS-FL

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0-43200 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-48 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

5 A

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-230 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Igen

Mélység:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

79 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Védettség:

IP30

Védettség (RT) IEC 61810-7 szerint:

RT I

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; SCHRACK ; Kézi kapcsoló Terh.kap. VC3P 400A 3P