Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív érzékelő SN121063 - 375514

MásolásMásolás
OMRON - Induktív érzékelő SN121063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - -8888 mm

  • Szenzor magassága - -8888 mm

  • Szenzor hossza - 40.1 mm

  • Szenzor átmérője - 5 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121063

Gyártói cikkszám

375514

Gyártói típuskód

E2E-S05S12-MC-B2

Szenzor szélessége:

-8888 mm

Szenzor magassága:

-8888 mm

Szenzor hossza:

40.1 mm

Szenzor átmérője:

5 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

1.2 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

nyitó

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger sima

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Tápfeszültség:

10-30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

4000 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Induktív érzékelő