OMRON - Induktív kapcs 12-24VDC két vezetékes M18 SN068071 - 238463
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - -8888 mm
Szenzor magassága - -8888 mm
Szenzor hossza - 55 mm
Szenzor átmérője - 18 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068071
Gyártói cikkszám
238463
Gyártói típuskód
E2E-X7D1-N 2M
Szenzor szélessége:
-8888 mm
Szenzor magassága:
-8888 mm
Szenzor hossza:
55 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Kapcsolási távolság:
7 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Tápfeszültség:
10-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
fém
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Védettség (NEMA):
egyéb