OMRON - Induktív kapcs GT87855 - 133485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási távolság - 4 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa - záró
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854918438
Sonepar cikkszám
GT87855
Gyártói cikkszám
133485
Gyártói típuskód
E2A-M12KS04-M1-C1
Kapcsolási távolság:
4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
12 mm
Ház anyaga:
fém
Szenzor hossza:
48 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
12-30 V
Szenzor szélessége:
12 mm
Házbevonat:
egyéb
Szenzor magassága:
12 mm
Működtetés módja:
fém célpont
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Kaszkádosítható:
Igen
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem