OMRON - Induktív kapcs M12 DC be. 4mm NPN nyitó 2m kábel GT79390 - 133461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 12 mm
Szenzor magassága - 12 mm
Szenzor hossza - 50 mm
Szenzor átmérője - 12 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854918070
Sonepar cikkszám
GT79390
Gyártói cikkszám
133461
Gyártói típuskód
E2A-M12KS04-WP-C1 2M
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
12 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Kapcsolási távolság:
4 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Tápfeszültség:
12-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
fém
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül