Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M12 GT70032 - 133486

MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M12 GT70032

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 12 mm

  • Szenzor magassága - 12 mm

  • Szenzor hossza - 48 mm

  • Szenzor átmérője - 12 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854918445

Sonepar cikkszám

GT70032

Gyártói cikkszám

133486

Gyártói típuskód

E2A-M12KN08-M1-C1

Szenzor szélessége:

12 mm

Szenzor magassága:

12 mm

Szenzor hossza:

48 mm

Szenzor átmérője:

12 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

8 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Tápfeszültség:

12-32 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-32 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

800 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Induktív kapcs M12