Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M30 induktív érzékelő SN103635 - 133435

MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M30 induktív érzékelő SN103635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 30 mm

  • Szenzor magassága - 30 mm

  • Szenzor átmérője - 30 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103635

Gyártói cikkszám

133435

Gyártói típuskód

E2A-M30LS15-M1-C1

Szenzor szélessége:

30 mm

Szenzor magassága:

30 mm

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

15 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

nikkelezett

Kaszkádosítható:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Tápfeszültség:

10-32 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Induktív kapcs M30 induktív érzékelő