Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M30 PNP 1z 1ny 12-24VDC 15mm GT74846 - 244376

MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M30 PNP 1z 1ny 12-24VDC 15mm GT74846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolóelem típusa - ellentétes

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648525084

Sonepar cikkszám

GT74846

Gyártói cikkszám

244376

Gyártói típuskód

E2A-M30KS15-M1-B3

Kapcsolási távolság:

15 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolóelem típusa:

ellentétes

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor átmérője:

30 mm

Ház anyaga:

fém

Szenzor hossza:

58 mm

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Tápfeszültség:

10-32 V

Szenzor szélessége:

30 mm

Házbevonat:

egyéb

Szenzor magassága:

30 mm

Működtetés módja:

fém célpont

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; OMRON ; Induktív kapcs M30 PNP 1z 1ny 12-24VDC 15mm