Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M30 záró 12-24VDC PNP GT94373 - 238451

MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M30 záró 12-24VDC PNP GT94373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor hossza - 43 mm

  • Szenzor átmérője - 30 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Kapcsolási távolság - 18 mm

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94373

Gyártói cikkszám

238451

Gyártói típuskód

E2E-X18MF1-M1

Szenzor hossza:

43 mm

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

18 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

nikkelezett

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Induktív kapcs M30 záró 12-24VDC PNP