OMRON - Induktív kapcs M4 GT96062 - 375557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási távolság - 1.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolóelem típusa - záró
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583405783
Sonepar cikkszám
GT96062
Gyártói cikkszám
375557
Gyártói típuskód
E2E-C04S12-CJ-B1 0.3M
Kapcsolási távolság:
1.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
4 mm
Ház anyaga:
fém
Szenzor hossza:
25.1 mm
Házforma/háztípus:
henger sima
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
12-24 V
Szenzor szélessége:
-8888 mm
Házbevonat:
egyéb
Szenzor magassága:
-8888 mm
Működtetés módja:
fém célpont
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Kapcsolási frekvencia:
4000 Hz
Kaszkádosítható:
Igen
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem