Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív kapcs M8 DC be. 2mm PNP/NC SN019014 - 674416

MásolásMásolás
OMRON - Induktív kapcs M8 DC be. 2mm PNP/NC SN019014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor hossza - 42 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019014

Gyártói cikkszám

674416

Gyártói típuskód

E2B-S08KN02-WP-B2 2M

Szenzor hossza:

42 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

2 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

nyitó

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

10-30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Ház anyaga:

fém

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Érzékelők ; OMRON ; Induktív kapcs M8 DC be. 2mm PNP/NC