Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív közelítéskapcsoló PNP záró GT49976 - 702601

MásolásMásolás
OMRON - Induktív közelítéskapcsoló PNP záró GT49976

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 40 mm

  • Szenzor magassága - 67 mm

  • Szenzor hossza - 40 mm

  • Szenzor átmérője - 40 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648332064

Sonepar cikkszám

GT49976

Gyártói cikkszám

702601

Gyártói típuskód

E2Q5-N20F1-M1

Szenzor szélessége:

40 mm

Szenzor magassága:

67 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor átmérője:

40 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

20 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

különleges építési forma

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Tápfeszültség:

10-30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

10-30 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

150 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; OMRON ; Induktív közelítéskapcsoló PNP záró