Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Induktív távolságérzékelő M18 DC 16mm PNP-NO SN107353 - 674614

MásolásMásolás
OMRON - Induktív távolságérzékelő M18 DC 16mm PNP-NO SN107353

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási távolság - 16 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolóelem típusa - záró

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107353

Gyártói cikkszám

674614

Gyártói típuskód

E2B-M18KN16-WP-B1 2M

Kapcsolási távolság:

16 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor átmérője:

18 mm

Ház anyaga:

fém

Szenzor hossza:

56 mm

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Tápfeszültség:

10-30 V

Szenzor szélessége:

18 mm

Házbevonat:

nikkelezett

Szenzor magassága:

18 mm

Működtetés módja:

fém célpont

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Kaszkádosítható:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

10-30 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Induktív távolságérzékelő M18 DC 16mm PNP-NO