Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Inkrementális enkóder 12-24VDC 2m kábel IP65 SN081024 - 145524

MásolásMásolás
OMRON - Inkrementális enkóder 12-24VDC  2m kábel IP65 SN081024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Forgásadó-tengely típusa - tengely

  • Max. impulzusszám - 256

  • Fizikai mérési elv - optikai

  • Lépések száma fordulatonként - 256-256

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081024

Gyártói cikkszám

145524

Gyártói típuskód

E6F-AG5C-C 256 2M

Kivitel:

egyéb

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

256

Fizikai mérési elv:

optikai

Lépések száma fordulatonként:

256-256

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Fordulatok száma:

5000-5000

Tengely átmérője:

9-10 mm

Illesztőhely standard:

egyéb

Védettség:

IP65

Programozható:

Nem

Építési méret:

60 mm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Impulzusszám fordulatonként:

20000-20000

Átviteli út kivitel:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Forgásjeladó ; Encoder 8bit, 12-24VDC 2m kábel