OMRON - Ipari relé 25 A 240 VAC SN022478 - 154242
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 150-264 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 150-264 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853480424
Sonepar cikkszám
SN022478
Gyártói cikkszám
154242
Gyártói típuskód
G7L-1A-TUB 200/240VAC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
150-264 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
150-264 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Igen
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
150-264 V
Szélesség:
69 mm
Magasság:
47 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Mélység:
34 mm