Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneskapcsoló 230V AC 30kW 3zFőé GT34250 - 150146

MásolásMásolás
OMRON - Mágneskapcsoló 230V AC 30kW 3zFőé GT34250

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-264 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854853272

Sonepar cikkszám

GT34250

Gyártói cikkszám

150146

Gyártói típuskód

J7KN-62 230

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-264 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

120 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

62 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

62 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; Mágneskapcsoló 230V AC 30kW 3zFőé