Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mágneskapcsoló 24V DC 10A 4z 0ny GT40796 - 119029

MásolásMásolás
OMRON - Mágneskapcsoló  24V DC 10A 4z 0ny GT40796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 19.2-26.4 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854851629

Sonepar cikkszám

GT40796

Gyártói cikkszám

119029

Gyártói típuskód

J7KNA-AR-40 24D

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

19.2-26.4 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

2 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; Mágneskapcsoló 24V DC 10A 4z 0ny