OMRON - Motorvédelem IP20 SN131483 - 234275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.1-2.1 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131483
Gyártói cikkszám
234275
Gyártói típuskód
J7MN-3P-E16
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.1-2.1 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram Iu:
0.16 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
-8888 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
-8888 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
75 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
98 mm