OMRON - OP.Panel SN092977 - 250155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-27.6 V
Display típusa - TFT
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Képpontok száma, horizontális - 320
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092977
Gyártói cikkszám
250155
Gyártói típuskód
NS5-SQ11B-V2
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-27.6 V
Display típusa:
TFT
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Képpontok száma, horizontális:
320
Képpontok száma, vertikális:
240
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Képernyőátló:
5.7 coll
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Színes kijelzővel:
Igen
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Nem
SW-illesztőfelület:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
4096
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
Front magassága:
142 mm
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Touch-technológia:
resistive érintés
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Beépítési mélység:
49 mm
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
61440 kByte
Alfa billentyűzettel:
Nem
Funkciógombok száma, programozható:
0
LED-es billentyűk száma:
10
Rendszerbillentyűk száma:
10
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
5
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
16
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
195 mm