Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Optóérzékelő prizmás. 24-240AC/DC 0,2-2m IP67 G32772 - 130782

MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő prizmás. 24-240AC/DC 0,2-2m IP67 G32772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Névleges kapcsolási távolság - 2000 mm

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854439551

Sonepar cikkszám

G32772

Gyártói cikkszám

130782

Gyártói típuskód

E3G-ML79T-G

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Max. kimeneti áram:

100 mA

Névleges kapcsolási távolság:

2000 mm

Védettség:

IP67

Beállítási tartomány:

0.5-1200 mm

Kapcsolótávolság:

200-2000 mm

Max. kapcsolási távolság:

2000 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Igen

Házforma/háztípus:

Quader

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

relékapcsolat

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

29 mm

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szenzor hossza:

68 mm

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Fényfajta:

infravörös fény

Reakcióidő:

30 ms

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kábelköpeny anyaga:

PVC

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szenzor magassága:

84.45 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

3000 mA

Min. reflektortávolság:

0.2 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

21.6-264 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nélkül

Szenzor hullámhossza:

860 nm

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Optóérzékelő prizmás. 24-240AC/DC 0,2-2m