OMRON - Összegző-/üzemóraszámláló 36x72mm 12-24VDC G23480 - 243934
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség DC-nél - 12-24 V
Bemenő feszültség frekvenciája - 30 Hz
Pontossági osztály - 999999
Veszteségi teljesítmény - 0.6 W
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648353892
Sonepar cikkszám
G23480
Gyártói cikkszám
243934
Gyártói típuskód
H7HP-AD
Bemeneti feszültség DC-nél:
12-24 V
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Veszteségi teljesítmény:
0.6 W
Feszültség fajtája:
DC
Kivitel:
DIN-sín
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
36 mm
Modulszélesség:
4
Mérőeszköz:
digitális
Jelek száma:
6
Reset funkcióval:
Igen
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0