OMRON - Panelműszer frekvenciamérő LCD 100-240VAC SN079447 - 227985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Árammérő - Nem
Feszültségmérő - Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079447
Gyártói cikkszám
227985
Gyártói típuskód
K3MA-F-A2 100-240VAC
Árammérő:
Nem
Feszültségmérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
Érzékelők ; OMRON ; Panelműszer frekvenciamérő LCD 100-240VAC