Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Panelműszer táblaműsz. 48x96mm 24V AC/DC GT26143 - 227978

MásolásMásolás
OMRON - Panelműszer táblaműsz. 48x96mm 24V AC/DC GT26143

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Árammérő - Nem

  • Feszültségmérő - Nem

  • Hatásos teljesítményt mérő műszer - Nem

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648238724

Sonepar cikkszám

GT26143

Gyártói cikkszám

227978

Gyártói típuskód

K3MA-J-A2 24VAC/DC

Árammérő:

Nem

Feszültségmérő:

Nem

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Nem

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Nem

Impulzusszámláló:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

egyéb

Fordulatszámmérő:

Nem

Kijelző:

LCD

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

2

Mintavételezési frekvencia:

4 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

1

Árammérő bemenetek száma:

1

Kivitel:

direktmérő

Felsőhullámmérés:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2 mm2

Szélesség:

96 mm

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Magasság:

48 mm

Távoli kijelzés:

Nem

Látszólagos teljesítmény:

Nem

Analóg bemenetek száma:

1

Teljesítményfaktor:

Nem

Analóg kimenetek száma:

0

Fázisszög (cos phi):

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Mérési-érték tároló:

Igen

Tehermenet méréstípusa:

Nem

Ethernet-csatlakozó/csatlakozás:

0

Kalibrálva:

Nem

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Ellenőrzési naplóval:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Nem

Mélység:

80 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

KNX kommunikációs interfésszel:

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; OMRON ; Panelműszer táblaműsz. 48x96mm 24V AC/DC