OMRON - PLC programozható terminál GT17684 - 168608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-27.6 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma - 4
Kijelző karaktereinek száma soronként - 20
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648044219
Sonepar cikkszám
GT17684
Gyártói cikkszám
168608
Gyártói típuskód
NT11-SF121-EV1
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-27.6 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma:
4
Kijelző karaktereinek száma soronként:
20
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
1
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
40 mm
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Front magassága:
113 mm
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
32 kByte
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Funkciógombok száma, programozható:
4
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
1
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
218 mm
Beépítési mélység:
30.7 mm