Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC Programozható touch-screen terminál 12,1'' 800x600 SN013355 - 204265

MásolásMásolás
OMRON - PLC Programozható touch-screen terminál 12,1'' 800x600 SN013355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-27.6 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648211970

Sonepar cikkszám

SN013355

Gyártói cikkszám

204265

Gyártói típuskód

NS12-TS00-V2

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-27.6 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

SW-illesztőfelület:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Display típusa:

TFT

Színes kijelzővel:

Igen

Kijelző színek száma:

32768

Képernyőátló:

12.1 coll

Képpontok száma, horizontális:

800

Képpontok száma, vertikális:

600

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

61440 kByte

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Alfa billentyűzettel:

Nem

Funkciógombok száma, programozható:

0

LED-es billentyűk száma:

10

Rendszerbillentyűk száma:

10

Touch-technológia:

resistive érintés

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

5

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

16

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

323 mm

Front magassága:

241 mm

Beépítési mélység:

42 mm

PLC ipari vezérlések ; Beépíthető monitor ; PLC Programozható touch-screen terminál 12,1" 800x600