Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Redundancia modul S8VK-hoz 10-60VDC 20A SN108221 - 377514

MásolásMásolás
OMRON - Redundancia modul S8VK-hoz 10-60VDC 20A SN108221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Névleges tápfeszültség DC-nél - 10-60 V

  • Rövidzárbiztos - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108221

Gyártói cikkszám

377514

Gyártói típuskód

S8VK-R20

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

10-60 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Szélesség:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

112.2 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

113 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

40 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Redundancia modul S8VK-hoz 10-60VDC 20A