Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Redundancia modul S8VK-hoz 5-30VDC 10A SN108220 - 377513

MásolásMásolás
OMRON - Redundancia modul S8VK-hoz 5-30VDC 10A SN108220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Max. kimeneti áram 2 - 0 A

  • Max. kimeneti áram 3 - 0 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108220

Gyártói cikkszám

377513

Gyártói típuskód

S8VK-R10

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

5-30 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Stabilizált:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

32 mm

Beépítési magasság:

106 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

32 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

110 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Védettség:

egyéb

Redundancia modul S8VK-hoz 5-30VDC 10A