Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 5m kábel IP67 SN005388 - 252052

MásolásMásolás
OMRON - Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 5m kábel IP67 SN005388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Kapcsolási tagok típusa - egyéb

  • Illesztőhely típusa - nélkül

  • Házforma/háztípus - Quader

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648861434

Sonepar cikkszám

SN005388

Gyártói cikkszám

252052

Gyártói típuskód

F3S-TGR-NMPR-21-05

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

26 mm

Szenzor magassága:

13 mm

Szenzor hossza:

41 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Védettség:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Relék ; OMRON ; Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 5m kábel