OMRON - Relé 110VAC 4váltó 10A foglalatba állapotjelzés SN144386 - LY4N 100/110VAC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 80-121 V
Névleges áram - 10 A
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144386
Gyártói cikkszám
LY4N 100/110VAC
Gyártói típuskód
LY4N 100/110VAC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
80-121 V
Névleges áram:
10 A
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
80-121 V
Szélesség:
41.5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
36 mm
Védettség:
egyéb