Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 110VAC mech.látjelz. + tesztgomb 10A/110VAC SN053026 - 376749

MásolásMásolás
OMRON - Relé 110VAC  mech.látjelz. + tesztgomb 10A/110VAC SN053026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 88-121 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648414579

Sonepar cikkszám

SN053026

Gyártói cikkszám

376749

Gyártói típuskód

MKS3PI-5 110VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

88-121 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

88-121 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

52.5 mm

Védettség:

egyéb

Relék ; OMRON ; Relé 110VAC mech.látjelz. + tesztgomb 10A/110VAC