Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 110VAC mech.látjelz. + tesztgomb 5A/110VAC SN053028 - 376834

MásolásMásolás
OMRON - Relé 110VAC  mech.látjelz. + tesztgomb 5A/110VAC SN053028

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 88-121 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648441544

Sonepar cikkszám

SN053028

Gyártói cikkszám

376834

Gyártói típuskód

MKS3PIN-5 110VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

88-121 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

88-121 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Hajtás, polaritás:

polarizált

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

3

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Névleges áram:

10 A

Védettség:

egyéb

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Mélység:

52.5 mm

Relék ; OMRON ; Relé 110VAC mech.látjelz. + tesztgomb 5A/110VAC