Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 12V DC 3morze 10A mech.állapotjelzés GT36736 - 376356

MásolásMásolás
OMRON - Relé   12V DC 3morze 10A mech.állapotjelzés GT36736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648413794

Sonepar cikkszám

GT36736

Gyártói cikkszám

376356

Gyártói típuskód

MKS3P-5 12VDC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Relék ; OMRON ; Relé 12V DC 3morze 10A mech.állapotjelzés