Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 12V DC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G31455 - 114053

MásolásMásolás
OMRON - Relé   12V DC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G31455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 3 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 9.6-13.2 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854363818

Sonepar cikkszám

G31455

Gyártói cikkszám

114053

Gyártói típuskód

MY4IN 12VDC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

3 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

9.6-13.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

4

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

36 mm

Védettség:

egyéb

Relék ; OMRON ; Relé 12V DC 4morze 10A tesztgomb+állapotjelzés