OMRON - Relé 12VDC 4váltó 5A foglalatba G24892 - 114031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 9.6-13.2 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854363528
Sonepar cikkszám
G24892
Gyártói cikkszám
114031
Gyártói típuskód
MY4 12VDC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
3 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
9.6-13.2 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
36 mm
Védettség:
egyéb