OMRON - Relé 230VAC 2morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G23389 - 156658
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Névleges áram - 5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854363122
Sonepar cikkszám
G23389
Gyártói cikkszám
156658
Gyártói típuskód
MY2IN 220/240VAC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Névleges áram:
5 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
36 mm
Védettség:
egyéb