Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 230VAC 2morze 5A LED-es állapotjelzéssel SN004533 - 125373

MásolásMásolás
OMRON - Relé 230VAC 2morze 5A LED-es állapotjelzéssel SN004533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 184-253 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854936906

Sonepar cikkszám

SN004533

Gyártói cikkszám

125373

Gyártói típuskód

G2R-2-SN 230VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

184-253 V

Névleges áram:

5 A

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

184-253 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

29 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35.5 mm

Védettség:

egyéb

Relék ; OMRON ; Relé 230VAC 2morze 5A LED-es állapotjelzéssel