Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 230VAC 3morze 10A mech. állapotjelzéssel GT36764 - 376353

MásolásMásolás
OMRON - Relé 230VAC 3morze 10A mech. állapotjelzéssel GT36764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 184-253 V

  • Névleges áram - 5 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648413763

Sonepar cikkszám

GT36764

Gyártói cikkszám

376353

Gyártói típuskód

MKS3P-5 230VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

184-253 V

Névleges áram:

5 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

184-253 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

52.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

3

Záróérintkezők száma:

3

Mélység:

34.5 mm

Védettség:

egyéb

3 morze 10 A mechanikus állapotjelzéssel