Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 230VAC 3morze 10A tesztg.+LED áll.jelző SN024259 - 376838

MásolásMásolás
OMRON - Relé 230VAC 3morze 10A tesztg.+LED áll.jelző SN024259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 184-253 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648441582

Sonepar cikkszám

SN024259

Gyártói cikkszám

376838

Gyártói típuskód

MKS3PIN-5 230VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

184-253 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

3

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizált

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

184-253 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

52.5 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

34.5 mm

Védettség:

egyéb

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 3morze 10A tesztg.+LED áll.jelző