Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24V AC 1morze 10A LED-es állapotjelzéssel IP20 SN004978 - 155293

MásolásMásolás
OMRON - Relé   24V AC 1morze 10A LED-es állapotjelzéssel IP20 SN004978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 21.6-26.4 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854936500

Sonepar cikkszám

SN004978

Gyártói cikkszám

155293

Gyártói típuskód

G2R-1-SN 24VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

21.6-26.4 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

21.6-26.4 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

29 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

35.5 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Relé 24V AC 1morze 10A LED-es állapotjelzéssel